電球 24v e12のおすすめ人気ランキング

2026/01/26更新
127件の「電球 24v e12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 口金 サイズ」、「24v 2w 電球」、「消火栓 ランプ LED」などの商品も取り扱っております。

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm) 25.25 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:0.32 寿命 100000h 定格電流(mA) 17(dc)、9(ac) 光度(mcd) 2070 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ(mm) 10 電球ベース E10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

口金 E12 電球形状 パネル球 電圧(V) 24 エスコ品番 EA758ZA-23A 寸法(mm) Φ13×33
1袋(10個)
1,670 税込1,837
当日出荷

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 24 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約500 バルブ径(Φmm) 20
1個
209 税込230
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金 E12 電球の種類 LED 電圧(V) AC/DC30兼用(24V対応) 発光色 エスコ品番 EA758ZE-1 LED 5個
1個
990 税込1,089
当日出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金 E12 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 24 エスコ品番 EA758ZA-51 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 5
1袋(5個)
1,630 税込1,793
当日出荷

材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E12 本体質量(g) 10 全光束(Lm) 25 定格寿命(時間) 40000 周波数 50/60Hz 電球形状 ナツメ球 色温度 3.000K 光源色 電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19×46×19 電球の種類 LED
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類 LED 口金 E12 電球形状 小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 全長(mm) 48 質量(g) 7 外径(Φmm) 20 定格寿命(時間) 40000 定格電流(mA) 10 使用場所 屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm) 25.25 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm) 525 寿命 100000h 定格電流(mA) 17(dc)、9(ac) 光度(mcd) 1610 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ(mm) 10 電球ベース E10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

口金 E10 電圧(V) 24 エスコ品番 EA758ZA-32 寸法(mm) Φ10×28
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

口金 12 形状 ナツメ クリア 定格 24V5W 全高(mm) 48 直径(mm) 20
1個
179 税込197
欠品中

口金 E12 電球形状 パネル球 電圧(V) 24 エスコ品番 EA758ZA-23 寸法(mm) Φ13×33 消費電力(W) 2
1パック(10個)
1,820 税込2,002
当日出荷

豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格 DC1.5~3V 口金 E10 消費電力(mA) 60
1個
859 税込945
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金 E12 電球形状 中パネル球 クリア 全長(mm) 34 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)